電動 回転台のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
162件の「電動 回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ターンテーブル」、「ターンテーブル 自動」、「自動回転ステージ」などの商品も取り扱っております。
クルクル回転盤 サカエランキング1位
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

回転台 (オートリール専用) ハタヤリミテッドランキング2位
ハタヤリミテッド回転台 (オートリール専用)
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625アズワン品番64-4653-43
1個
19,980税込21,978
31日以内出荷

回転台 サンワサプライランキング3位
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転台 TRUSCOランキング4位
TRUSCO回転台
ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マワールでん 大阪タイユーランキング5位
大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質ABS質量(g)約420電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48耐荷重(kg)2回転速度(min-1[r.p.m])3.25取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,398税込3,738
当日出荷

ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V)100消費電力(W)2(本体のみ)最大積載量(kg)20最大電流(A)2電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
当日出荷

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数1.2回転/1分間最大荷重(kg)20材質(本体)ABS電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
1個
43,980税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×220回転数(回/分)15W:0~50
1個
209,800税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
1個
90,980税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。 付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】回転数3回転/1分間 (時計周り)アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール消費電力2Wテーブル径Φ×高さH(mm)188×70最大荷重(kg)4
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

アイリスオーヤマターンテーブル
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)Φ400×65消費電力(W)2最大積載量(kg)20本体質量(kg)2.6回転数1回転/75秒
1台
119,800税込131,780
15日以内出荷

1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W)2最大積載量(kg)20その他の機能ワンストップ機能電気代の目安1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ寸法(Φmm)(本体)370テーブル径(Φmm)500全高H(mm)185テーブル厚さ(mm)8
1台
349,800税込384,780
16日以内出荷

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
1個
16,980税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
1台
75,980税込83,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

中央精機回転ステージ
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドクロスローラベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
1個
279,800税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)